VICKERS Hydraulic Manifold Valve
#Grup produk P109583956
Spesifikasi
| UNSPSC | 40141608 |
|---|---|
| Center Position - Hydraulic Valves | Closed |
| Coil Voltage - Hydraulic Valves (V) | 115 AC |
| Connection | DIN 43650 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Height (inch) | 3.6 |
| Holding Amps (A) | 0.34 |
| Length (inch) | 8.6 |
| Max. Flow - Hydraulic Valves (gpm) | 21 |
| Max. Pressure - Hydraulic Valves (psi) | 5075 |
| Max. Tank Pressure (PSI) | 3045 |
| NFPA Size | D03 |
| Operation Type - Hydraulic Valves | Solenoid Operated |
| Return Type - Hydraulic Valves | Spring Centered |
| Seal Type | Fluorocarbon |
| Standards | ISO 4401-03 |
| Valve Type - Hydraulic Valves | Hydraulic Directional Control Valve |
| Valve Ways and Positions | 4-Way/3-Position |
| Width (inch) | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
In addition to controlling start and stop of liquid flow in hydraulic systems, these valves control flow direction.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hydraulic Directional Valve Hydraulic Directional Control Valve NFPA Size D03 Solenoid Operated Operation Type - Hydraulic Valves Closed Center Position - Hydraulic Valves Return Type - Hydraulic Valves Spring Centered Coil Voltage - Hydraulic Valves 115V AC Valve Ways and Positions 4-Way/3-Position Max Flow - Hydraulic Valves 21 gpm Max Pressure - Hydraulic Valves 5 075 psi Connection DIN 43650 50/60 Hz .34 Holding Amps Max Tank Pressure (PSI) 3 045 Fluorocarbon Seal TypeProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
