VERSA-MATIC Air End Repair Kit for Double Diaphragm Pump

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp9.599.900
Spesifikasi
Compatible Connection Media Type - NEWAir
Compatible with BrandVersa-Matic
Compatible with Pump TypeAir Operated Double Diaphragm Pump
Number of Valves1
Number of seals2
Product TypeAir End Repair Kit

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These repair kits include replacement air-end parts for Versa-Matic air-operated double diaphragm pumps.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Air End Repair Kit Compatible with Grainger Part Number 20LR16 20LR17 20LR18 20LR19 20LR20 20LR21 20LR22 20LR23 20LR24 22A398 40XD28 40XD29 40XD30 Compatible with Manufacturer Model Number E5SP5F559C-FP Includes Diverter U-Cup Product Type Air End Repair Kit Compatible with Series 1/2 in E-SERIES ALUMINUM 1/2 in E-SERIES POLYPROPYLENE 1/2 in E-SERIES STAINLESS 1/2 in E-SERIES STAINLESS FP Compatible Connection Media Type Air

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait