TRU-FLATE Miniature Compressed Air Regulator

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
UNSPSC27131603
Adjustment MechanismKnob
Air Inlet Size (inch)1/4
Air Inlet TypeNPT
Air Outlet Size (inch)1/4
Air Outlet TypeNPT
Body MaterialAluminium, Plastic, Steel
For Fluid TypeAir
For Substance TypeAir
Manufacturer Part Number41145
Maximum Flow Rate (CFM)25
Maximum Operating Pressure (psi)400
Maximum Operating Temperature (°F)175
Number of Air Inlets1
Number of Air Outlets1
Overall Depth (inch)1-1/4
Overall Height (inch)2-1/2
Overall Width (inch)1-1/4
Pressure Gauge IncludedNo
Pressure Gauge Port Size (inch)1/4
Pressure Gauge Port TypeNPT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These miniature compressed air regulators connect in-line to a portable air hand tool such as a nail gun.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
In-Line Compressed Air Regulator Air Inlet Size 1/4 in Air Inlet Type NPT Maximum Flow Rate 25 cfm Maximum Operating Pressure 400 psi Maximum Operating Temperature 175 Degrees F Pressure Gauge Included No Adjustment Mechanism Knob Overall Width 1 1/4 in Air Outlet Size 1/4 in Air Outlet Type NPT Body Material Aluminum Plastic Steel For Fluid Type Air For Substance Type Air Maximum Regulated Pressure 140 psi Minimum Regulated Pressure 40 psi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan