TRITAN Taper Lock Bushing

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC31171605
Includes(2) Set Screws
MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Taper-lock bushings have a split in the barrel of the bushing and do not have a flange. The split in the barrel eases installation and removal of the bushing, while the non-flanged design takes up less space and mounts flush with the pulley or sprocket.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Taper-Lock Bushing Bushing Type Taper Lock Bore Bushing Series 1008 Bore Diameter 1 in Length 1.33 in System of Measurement Standard Includes (2) Set Screws Key Material Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait