TRINE Electric Strike

Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
Fire RatedNo
Grade1
IncludesMounting Hardware
MaterialStainless Steel
PerformanceHeavy-Duty
Pull Force (lbs)1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Electric Strike For Use With Cylindrical Locksets Performance Heavy-Duty Failure Mode Fail Secure Input Voltage 12 V AC/DC Door Frame Type Metal Faceplate Width 1 1/8 in Faceplate Height 2 3/4 in Pull Force 1 500 lb Grade 1 Fire Rated No Finish Satin Chrome Material Stainless Steel Bolt Throw 5/8 in Includes Mounting Hardware

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan