TOWNSTEEL Lockset Latch (Kunci Slot Pintu)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
UNSPSC31161606
Backset (inch)5
FinishSatin Chrome
Fire Rated (hour)3
For Door Thickness (inch)1-3/4 to 2
For use withTownSteel(R) CRX-A, CRX-K, TRX-L Ligature Resistant Locksets
Grade1
MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Extension Latch Satin Chrome Finish Grade 1 Backset 5 in For Door Thickness 1-3/4 in to 2 in Fire Rated 3 hr Material Stainless Steel For Use With TownSteel(R) CRX-A CRX-K TRX-L Ligature Resistant Locksets Series LA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan