TOWNSTEEL Exit Device

Sebelum PPN:
Rp6.199.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
UNSPSC30171512
ADA CompliantADA Compliant
Door HandingNon-Handed
Door Height (inch)70
Electrical/MechanicalMechanical
Exit Device TypeExit Device
Fits Stile Width (inch)4-1/2
For Door Thickness (inch)1-3/4
Grade2
Lockdown TypeDeadlocking
PerformanceMedium Duty

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Rim Exit Device Exit Device Deadlocking Medium Duty Performance Mechanical Grade 2 Satin Stainless Steel Finish Door Width 36 in Series TS5000 Door Height 70 in Fits Stile Width 4 1/2 in For Door Thickness 1 3/4 in Door Handing Non-Handed ADA Compliant No Standards ADA ANSI A156.3 Grd. 2 BAA UL Panic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan