Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31162804
ColorYellow
Height (inch)2-3/8
Length (inch)4
Manufacturer Part Number800090
MaterialTPE; Magnet
Product TypeProStop Max Door Wedge
Width (inch)2-1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tolco door stops help you save time, the effort of bending over, and dont slip thanks to the unique material used to secure doors on almost any surface.
Feature
ProStop Max Door Wedge Yellow Length 4 in Width 2 1/4 in Height 2 3/8 in Material TPE Magnet Package Quantity 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan