Thomson Precision Ball Nut

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23153030
Thread DirectionRight Hand
TypeNon-Preloaded

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Precision ball nuts are designed to mount items to precision ball screws. They are used in a range of consumer and industrial products, including power steering mechanisms and machine tools. They help provide a range of motion in a variety of mechanical processes.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Precision Ball Nut Non-Preloaded Ball Circle Dia 0.631 In Lead 0.200 In Right Hand Direction Dynamic Load Capacity 800 Lb Static Load Capacity 6 150 Lb Number of Starts 1 Carbon Steel Material For Use With End Blocks 2LGL2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan