Thomson Pillow Block Linear Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Bearing TypeBall
MaterialAluminium Alloy
Maximum Operating Temperature (°F)185
Self-AlignmentSelf-Aligning
Steady State Speed (m/s)up to 3
System of MeasurementInch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These closed pillow blocks linear ball bearings have fully-enclosed bodies that only work with end-supported shafts and are ideal for applications that need additional stability and operate in debris-filled areas.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Linear Pillow Block Bearing Inside Dia 3/4 in Material Aluminum Alloy Bearing Type Ball Body Width (In.) 1.88 in Bolt Size #8 Color Silver Dimension a 2.75 in Dimension A2 1.88 in Dimension B 2.06 in Dimension E 1.25 in Dimension E1 2.375 in Dimension F 1.56 in Dimension F1 0.31 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan