TEMPCO Enclosure Heater (Pemanas Panel)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Phase1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Silicone Rubber Enclosure Heater Thermostat Closes 40 Degrees F Opens 60 Degrees F 60 W Watts Heater Voltage 120V AC 1 Phase Height 1/2 in Length 6 in Width 2 1/2 in Mounting Dimension 4 in Mounting Holes O.C. Oblong 5/32 x 1/4 in Includes 48 in Leads Standards UL (cURus) Recognized CSA Certified

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan