SUGATSUNE Shelf Bracket and Support (Aksesoris Penyangga Rak)

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp649.900
Spesifikasi
UNSPSC31162501
Package Quantity1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Standard Lid Support Material 304 Stainless Steel Load Capacity (Lb.) 33 Satin Finish Hardware Not Included Min Opening Width (In.) 10 in Min Opening Depth (In.) 2 in Max Angle (Deg.) 90 Degrees

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan