STORCH PRODUCTS Alnico Magnet

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp739.900
Spesifikasi
UNSPSC31381002
MaterialAlnico
Stability Temperature (°F)900
Tap Size#10-24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bar Magnet Material Alnico Max Pull 1.5 lb Thickness 6 in Overall Length 6 in Overall Width 1/4 in Diameter 1/4 in Tap Size #10-24 Stability Temp 900 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan