STENNER Tubing for Chemical Metering Pump

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Compatible with BrandStenner
Connection Size (inch)1/4
Connection TypeNPT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These replacement pump head tubes install into the head of a chemical metering pump..
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Pump Head Tubing Compatible with Brand Stenner Compatible with Grainger Part Number 13G534 35U536 4NA11 4VZG1 4VZG2 52XH64 790PL7 Compatible with Manufacturer Model Number 45MFH1A1SUG1 45MJH1A1STAA 85MFH1A1SUG1 85MJH1A1STG1 S3001AA101NG1 S3401AA101NG1 S3V01AA101NG1 Connection Size 1/4 in Connection Type NPT Includes 1/4 in Ferrules 2 Pk. Santoprene Tube #1 Material Santoprene Overall Diameter 1/4 in Overall Length 10 in Pressure (Maximum) 100 psi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan