STANLEY Hanging Door Hardware (Aksesoris Pintu Gantung)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
UNSPSC30171503
ConstructionZinc
For use withBypassing Closet Doors
HardwareIncluded
Height (inch)1
Includes(2) Hanger Plates; (4) Wheel Hangers; Screws; Wrench
Inside Dia. (inch)1/2
MaterialZinc Alloy
MountingWall Bypass
Mounting Hole Size (inch)11/64
Number of Wheels4
Outside Dia. (inch)1/8
Package Quantity1
RequiresDoor
Shaft Length (inch)4-1/2
TypeBi-Fold Door
Width (inch)1-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Bypass Door Hanger Kit Bi-Fold Door Max Weight (Lb.) 150 lb Zinc Alloy Gray Brass Finish Shaft Length 4-1/2 in Height (In.) 1 in Width (In.) 1 1/2 in Inside Dia 1/2 in Outside Dia 1/8 in Wall Bypass Mounting Mounting Hole Size (In.) 11/64 Number of Wheels 4 Zinc Hardware Included Requires Door For Use With Bypassing Closet Doors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan