SPEEDAIRE Global-Style High-Flow Quick-Connect Air Coupling (Kopler Selang)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp829.900
Spesifikasi
UNSPSC27131613
Coupling Locking TypePush-to-Connect
Finish/CoatingPlain
Includes ValveYes
Interchange TypeGlobal Style High Flow
Material304 Stainless Steel
Maximum Working Pressure at 70°F (psi)400
Seal MaterialNitrile
Temperature Range (°F)-40 to 200
Valve TypePoppet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Global-style high-flow aluminum quick-connect air coupling plugs are the male end of coupling sets. Also called nipples, they're inserted into the coupling bodies (female ends) to connect tools to air, water, or fluid lines. High-flow couplings increase flow for greater tool efficiency, reduce pressure drop, and decrease air costs. Aluminum couplings are lightweight and resist corrosion, but are more susceptible to scratches and wear unless alloyed with other metals for strength.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Quick Connect Hose Coupling Global Style High Flow Aluminum Plug Male NPT Coupling Size 1/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan