SPEEDAIRE Filtered Ball Valve

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp719.900 - Rp749.900
Spesifikasi
UNSPSC40141607
Body MaterialBrass
Handle MaterialABS
Handle TypeLever
Stem MaterialBrass
Valve Max. Pressure Rating (psi)725

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Filtered ball valves are used in pneumatic applications, and are equipped with an internal strainer to filter out contaminants as air passes through the valve. They feature brass construction for durability and corrosion resistance. Choose from various sizes.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Filter Ball Valve Inlet Port Size 1/2 in FNPT Drain Port Size 1/4 in MNPT Valve Max Pressure Rating 725 psi Body Material Brass Seal Material PTFE Seat Material NBR Handle Material ABS Handle Type Lever Stem Material Brass Overall Width 2 1/2 in Overall Height 1 in Overall Length 3 1/2 in Standards EN12165 EN 12164 Filter Ball Valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan