SPEEDAIRE Filter Element for Compressed Air Filter (Kartrid Filter Udara Kompresor)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
For Substance TypeAir

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Filter elements should be replaced by an element with the filter type, micron rating, and material recommended by the filter's manufacturer.
Feature
Pre-Filter Element Filter Type Particulate Filter Rating 5 micron Filter Element Material Microglass Compatible Grainger Part Number 35GN35 4GNP4 4GNX6 For Substance Type Air Maximum Flow Rate 58 cfm Series EF Standards ISO 8573

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan