SPEEDAIRE Air-Powered Ratchet

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp6.799.900
Spesifikasi
Air Pressure (psi)90
Power SourceAir Powered
Retainer TypeBall Detent

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General duty air-powered ratchets are used for maintenance and fabrication tasks.
Feature
Ratchet Air Powered Air Consumption 3 cfm Air Inlet 1/4 in NPT Air Pressure 90 psi Min Hose Size 5/16 in Exhaust Location Bottom Drive Size 3/8 in Square Retainer Type Ball Detent Free Speed 240 RPM Fastening Torque 18 ft-lb Duty Rating General Duty Tool Brand SPEEDAIRE Overall Length 5 1/2 in Tool Weight 0.9 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait