SPEEDAIRE Air Hammer Chisel

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
UNSPSC27111901
Chisel Collar TypeRound
Chisel Scaler StyleIR
Chisel Tip Width (inch)13/32
Compatible with Product TypeAir Hammer
MaterialSteel
Non-SparkingNo
Overall Length (inch)8
Shank ShapeRound
Shank Size (inch)0.401

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sets include chisels with different blade or tip styles for performing specific tasks.
Feature
Chisel Set Non-Sparking No Shank Shape Round Shank Size 0.401 in Overall Length 8 in Material Steel Chisel Tip Width 13/32 in Chisel Scaler Style IR Chisel Collar Type Round Compatible with Product Type Air Hammer Package Quantity 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait