SMC Vacuum Suction Filter

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp539.900
Spesifikasi
UNSPSC40161505
Maximum Operating Pressure (kPa)0 (zero)
Maximum Operating Temperature (°C)60
Minimum Operating Pressure (kPa)-100
Minimum Operating Temperature (°C)0 (zero)
Vacuum Inlet TypeTube

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These compact and lightweight vacuum suction filters are installed in-line with the air supply tubing and can handle both vacuum and pressure. They prevent contaminants from entering air supply systems through the vacuum inlet.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Vacuum Filter Vacuum Inlet Size 1/8 in Vacuum Inlet Type Tube Minimum Operating Pressure -100 kPa Maximum Operating Pressure 0 kPa Minimum Operating Temperature 0 Degrees C Maximum Operating Temperature 60 Degrees C Series ZFC Configuration Inline Includes Bracket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait