SIMPLEX Door Strike Plat

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
UNSPSC46171619
ColorSilver
FinishSatin Chrome
HardwareIncluded
Length (inch)4-7/8
MaterialStainless Steel
Product TypeASA Strike
Strike TypeStandard
Width (inch)1-7/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
ASA Strike Strike Type Standard Length 4 7/8 in Width 1 7/8 in Color Silver Satin Chrome Finish Material Stainless Steel Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan