SENSORMATIC Electromagnetic Lock Activation Device

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp6.399.900
Spesifikasi
UNSPSC46171619
Amps AC (mA)50
ColorWhite
CylinderNo
Depth (inch)1-7/8
Event Audit TrailNo
FinishPainted
For use withT-Rex, Exit Detection and Door Surveillance for Access Control Applications
Height (inch)1-3/4
IncludesMounting Hardware
Input Voltage (V)12 to 28 DC
KeypadNo
MaterialPlastic
Operating Temperature (°F)15 to 120
StandardsCE; FCC; UL294; ULC
Switch ActionSPDT Main Relay/NC Tamper Switch; SPDT Main Relay/NC Tamper Switch with Max/Lock Control Relay
TypeRequest to Exit Motion Detector
Width (inch)4-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Exit Motion Sensor Type Request to Exit Motion Detector Switch Action SPDT Main Relay/NC Tamper Switch SPDT Main Relay/NC Tamper Switch with Max/Lock Control Relay Material Plastic Finish Painted Depth 1 7/8 in Height 1 3/4 in Width 4 1/2 in Color White Input Voltage 12 to 28 V DC Output SPDT 1A Max @ 30V DC Max Adjustable 0.5 to 60 sec/Tamper Switch N.C. 100 mA Max @ 30V DC Max Amps AC 50mA Operating Temp 15 Degrees to 120 Degrees F Event Audit Trail No Keypad No Cylinder No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan