SCHLAGE Door Strike Plat

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp599.900
Spesifikasi
UNSPSC30171513
ColorSilver
FinishSatin Chrome
HardwareIncluded
MaterialBrass
Strike TypeUniversal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
T-Strike Strike Type Universal Length 2 3/4 in Width 1 1/8 in Color Silver Satin Chrome Finish Material Brass Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan