SCHLAGE Deadlatch Hardware

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
FinishSatin Chrome
Throw Length (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Deadlatch Hand RH or LH Backset 2 3/4 in Strike Length 1 1/4 in Finish Satin Chrome Material Brass Front Size Dimension 1-1/8 in x 2-1/4 in Throw Length 1/2 in For Door Thickness 1-3/4 in Grade 1 Series ND For Use With ND Series Locks Includes Hardware

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan