SANDPIPER Fluid End Repair Kit for Double Diaphragm Pump

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp29.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These fluid end repair kits include replacement parts for Sandpiper double diaphragm pumps.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Wet End Repair Kit Check Ball Material Buna-N Compatible with Grainger Part Number 12W423 Compatible with Manufacturer Model Number S05B1ABWANS000 Diaphragm Material Buna-N Number of Check Balls 4 Number of Diaphragms 2 Number of O-Rings 0 Number of Seals 2 Valve Type Ball Product Type Fluid End Repair Kit Media Intake Pressure (Maximum) 125 psi Compatible with Pump Type Air Operated Double Diaphragm Pump Compatible with Brand Sandpiper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan