SAFEWAY HYDRAULICS Quick Connect Coupling S20 Series Hydraulic (Kopler)

Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
UNSPSC27121701
Body MaterialSteel
Hose Fitting GenderFemale
Includes BearingYes
Includes Shut OffYes
Includes ValveYes
Maximum Working Pressure at 70°F (psi)3000
Pull Ring MaterialPTFE
Seal MaterialNitrile
Sleeve MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
S20 Series hydraulic quick-connect coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they accept coupling plugs (nipple or male ends) for use with plows, skid steer loaders, and earth movers.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hydraulic Quick Connect Hose Coupling Socket S20 Series Steel Coupling Size 1/2 in Female Max Working Pressure @ 70 F 3 000 psi Max Flow Rate 45 lpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan