SAFEWAY HYDRAULICS Quick Connect Coupling FF49 Series Hydraulic (Kopler)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
UNSPSC27121701
Body MaterialSteel
Connection TypeNPT
Coupling Locking TypePush-to-Connect
Finish/CoatingPlain
Fitting TypeFNPT
For use withBuilding; Construction; HTMA
Hose Fitting GenderFemale
Includes BearingYes
Includes Shut OffYes
Includes ValveYes
Maximum Vacuum (in Hg)28
Pull Ring MaterialPTFE
Seal MaterialNitrile
Sleeve MaterialSteel
StandardsISO 16028

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FF49 Series hydraulic quick-connect coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they accept coupling plugs (nipple or male ends) for use with hydraulic industrial tools. Flush-face valves clean easily and reduce system contamination.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hydraulic Quick Connect Hose Coupling Socket FF49 Series Steel Coupling Size 3/8 in Female Max Working Pressure @ 70 F 10 000 psi Max Flow Rate 38 lpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan