S W MANUFACTURING Boltless Leveling Mount (Kaki Adjuster Tanpa Baut)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
UNSPSC23153130
Base Diameter (inch)3
Base MaterialSteel
Connection TypeBoltless
ConstructionSteel
FinishYellow Zinc-Plated
Height (inch)1.63
Hex (inch)1-1/16
Leveling Mount TypeBoltless
Load Capacity (lbs)7400
Manufacturer Part NumberMT-SW4
System of MeasurementMetric
Thread Size (inch)M20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These swiveling boltless leveling feet help absorb stress and level out the equipment on uneven surfaces.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Leveling Mount Leveling Mount Type Boltless Base Dia 3 in Height 1.63 in Load Capacity 7400 lb Thread Size M20 Construction Steel Hex 1-1/16 in Connection Type Boltless Finish Yellow Zinc-Plated Base Material Steel Base Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan