S W Tube End Leveling Mount

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp209.900
Spesifikasi
UNSPSC23153130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These leveling mounts fit square tubes. Also called square tube ends or square end caps, they have threaded inserts that connect firmly with mounts and glides.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Tube End Tube Wall Size 0.065 in Thread Size 3/8-16 Load Capacity 1 500 lb Shape Square Outside Dia 1 1/2 in sq

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan