S W Boltless Leveling Mount (Baut Kaki Adjuster)

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp839.900
Spesifikasi
UNSPSC23153130
Connection TypeBoltless
ConstructionSteel
Leveling Mount TypeBoltless
System of MeasurementInch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These swiveling boltless leveling feet help absorb stress and level out the equipment on uneven surfaces.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Leveling Mount Leveling Mount Type Boltless Base Dia 1 in Height 0.69 in Load Capacity 1000 lb Thread Size 1/4 In.-20 Construction Steel Hex 1/2 in Connection Type Boltless Bolt Length 1.25 in Finish Nickel-Plated Base Material Steel Base Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan