RUTHERFORD Electromagnetic Lock Accessories

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
Accessory TypeRocker Switch
ColorBeige
FinishPainted
For use withAccess Controls
Height (inch)2-7/16
MaterialPlastic
TypeDesk Switch
Width (inch)2-7/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Rocker Switch Desk Switch Width 2-7/16 in Height 2-7/16 in Beige Plastic Material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan