RULAND MANUFACTURING Cam Lever Quick-Clamping Shaft Collar

Sebelum PPN:
Rp809.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31162811
Bore TypeRound
Collar Construction1-Piece
Collar MaterialAluminium
Collar Material FinishBright
Collar Material Grade6061
Handle ColorGold
Handle MaterialAluminium
Handle Material FinishAnodized
Included Screws(1) Hex Socket Cap Screw
Screw MaterialStainless Steel
Screw Material FinishBright
Screw Material Grade304
Shaft Locking TypeClamp On

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cam lever quick-clamping shaft collars slide over the end of a soft or hard shaft using a lever to lock in place without marring.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Shaft Collar System of Measurement Metric Bore Type Round Bore Diameter 20 mm Bore Thread Size Not Applicable Collar Outside Diameter 50 mm Inside Height to Flat Not Applicable Clearance Diameter Not Applicable Collar Width 13 mm Collar Material Aluminum Keyway Width Not Applicable Collar Material Grade 6061 Keyway Depth Not Applicable Thread Direction Not Applicable Center to Lever Top 25 mm Collar Construction 1-Piece Screw Material Stainless Steel Screw Material Finish Bright

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan