RONSTAN Rope Guide

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
UNSPSC40142306
FinishHigh Polish
Manufacturer Part NumberRF1054
Material316 Stainless Steel
Max. Rope Diameter (inch)3/4
Mounting Hole Center to Center (inch)2-3/8
Mounting Hole Dia. (inch)5/16
TypeNarrow Saddle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Rope Guide Narrow Saddle 316 Stainless Steel Material High Polish Finish Max Rope Diameter 9/16 In Gauge 3/16 In Mounting Hole Center to Center 1-7/16 In Mounting Hole Dia 3/16 In

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan