RONSTAN Eye Pulley and Snap

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC31171804
Case Quantity1
FinishStainless Steel
Material316SS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Single Pulley Fixed Eye Overall Length 1 7/16 in Eye Inside Dia 3/16 in Max Load Capacity 330 lb Sheave Outside Dia 3/4 in 316SS Finish Stainless Steel Height 13/32 in Width 3/4 in Size 1 7/16 in Rope Diameter 3/16 in Wheel Dia 3/4 in Eye Width 3/16 in Case Quantity 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan