ROCKWOOD Door Knocker

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC46171617
FinishSatin Chrome
For Door Thickness (inch)1-3/4
HardwareIncluded
Height (inch)3
MaterialCast Brass
Viewing Angle (°)190
Width (inch)2-1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Door Knocker with Viewer 190 Degrees Viewing Angle Satin Chrome Finish Material Cast Brass Height 3 in Width 2 1/8 in For Door Thickness 1 3/4 in Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan