ROCKWOOD Cabinet Latch

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC31162407
AdjustableNo
Catch/Latch Depth (inch)5/8
Catch/Latch FinishSatin Chrome
Catch/Latch Height (inch)2-1/4
Catch/Latch MaterialBrass
Catch/Latch Opening ActionPull
Catch/Latch TypeGrab
Catch/Latch Width (inch)1-1/8
Locking/NonlockingNon-locking

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Catch jaws grab the strike to hold the door closed. Tug door handle to open. Plastic rollers absorb shock and minimize closing noise.
Feature
Grab Catch Grab Pull Adjustable No Non-locking Catch/Latch Material Brass Catch/Latch Finish Satin Chrome Catch/Latch Height 2 1/4 in Catch/Latch Width 1 1/8 in Catch/Latch Depth 5/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan