PRIME-LINE Window Lock and Hardware

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp539.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
Package Quantity1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Clips Plastic Length (In.) 13/16 in Height (In.) 1/2 in Includes (8) #8 x 3/4 in Sheet Metal Screws (SMS) Phillips Drive White-Painted Pan Head Color White Package Quantity 8

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan