PRIME-LINE Torsion Spring

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
UNSPSC31161908
Deflection Angle (°)180
FinishPlain
MaterialCarbon Steel
Package Quantity1
Spring Length @Torque (inch)0.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Torsion Spring Material Carbon Steel Finish Plain Leg Length 32.0 in Outside Dia 2 in Max Rod Outside Dia 0.25 in Spring Length @ Torque 0.25 in Deflection Angle (Deg.) 180 Number of Coils 4.0 Wind Direction Left Hand Wire Dia 0.243

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait