PRIME-LINE Shelf Bracket and Support (Aksesoris Penyangga Rak)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp279.900
Spesifikasi
UNSPSC24102004
Package Quantity8
Product TypeShelf Support Peg

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Shelf Support Peg Material Metal Load Capacity (Lb.) 20 lb Color Nickel Nickel Finish Size (in) 1/4 in Length (in) 35/64 in Height (in) 1/4 in Screw Size 3/8 in Package Quantity 8

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan