Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
UNSPSC27131502
Air Consumption (scfm)7.7
Air Inlet GenderFemale
Air Inlet Size (inch)1/4
Air Inlet TypeNPT
Air inlet (inch)1/4 NPT Female
Body MaterialPolyamide
ColorBlue
Manufacturer Part Number27202 OSHA
Maximum Inlet Pressure (PSI)145
Overall Length (mm)168
Overall Width (mm)141
Sound Level (dB)90
StandardsOSHA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
OSHA Venturi Nozzle Blow Gun Sound Level 90 dB Body Material Polyamide Air Inlet Size 1/4 in Air Inlet Gender Female Air Inlet Type NPT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan