PRESSTO VALET Door Wedge

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
UNSPSC31162804
ColorRed
Height (inch)2
Length (inch)2
Manufacturer Part NumberPVDS02
MaterialReinforced Thermo-Plastic
Product TypeDoor Wedge
Width (inch)2-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pressto Valet door wedges provide a simple and convenient way to hold the door open, and are fit for daily use.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Door Wedge Red Length 2 in Width 2 1/2 in Height 2 in Material Reinforced Thermo-Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan