POWERTWIST DRIVE Link V-Belt

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp69.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PowerTwist drive V-belts hold tension better than standard link V-belts and do not require re-tensioning over the belt's operating life. These V-belts can be sized to any length by adding or removing their interconnected links.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Link V-Belt Belt Series Powertwist Drive Color Red Number of Ribs 1 Outside Length 25 ft Thickness 23/64 in Top Width 3/8 in Belt Trade Size 3L Belt Material Composite Polyurethane/Polyester For Use With Multiple Belt Systems Maximum Operating Temperature 240 Degrees F Minimum Operating Temperature -40 Degrees F V-Belt Type Link V-Belt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan