POWER DRIVE V-Belt Idler Pulley

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
UNSPSC31171804
Bearing TypeNeedle Roller
MaterialCast Iron
Material FabricationCast

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flat-face V-belt idlers work with flat belts or the back side of V-belts or timing belts. They must be matched with a compatible belt size.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Flat Face Idler Bearing Type Needle Roller For Belt Type Back Side of V-Belts Flat Timing Bore Diameter 1/2 in Face Width 0.563 in Outside Diameter 1.75 in Pulley Material Cast Iron Compatible Tightener Shaft Grainger Part Number 6AGL5 Face Diameter 1.375 in Face Type Flat For Use With Drive Tighteners Hub Diameter 1 1/4 in Length through Bore 7/8 in Material Fabrication Cast Maximum Radial Load at Speed 665 lb @ 100 RPM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan