POWER DRIVE Belt Accessories

Sebelum PPN:
Rp709.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
UNSPSC26111801
For Belt TypeV

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
V-Belt Wall Rack Includes (6) Hooks For Belt Type V Hook Projection 6 in Hook Weight Capacity 5 lb Mounting Location Wall Number of Hooks 6 Overall Width 36 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan