Pioneer Quick Connect Coupling 4000 Series Hydraulic (Kopler)

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
UNSPSC27121701
Bearing MaterialStainless Steel
Body MaterialSteel
Finish/CoatingPlain
Hose Fitting GenderFemale
Includes BearingYes
Includes ValveYes
Maximum Working Pressure at 70°F (psi)3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4000 Series hydraulic quick-connect coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they accept coupling plugs (nipple or male ends) for hydraulic loaders, add-on hydraulic circuits, and hydraulic tools.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hydraulic Quick Connect Hose Coupling Socket 4000 Series Steel Coupling Size 1/2 in Female Max Working Pressure @ 70 F 3 000 psi Max Flow Rate 45.42 lpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan