PEMKO Hanging Door Hardware

Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
UNSPSC30171503
Package Quantity1
Roller Width/Dia. (inch)No Roller

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Track Sliding Door Max Weight (Lb.) 200 lb Steel - Galvanized Finish Length (In.) 72 in Height (In.) 1 1/8 in Width (In.) 1 5/16 in Depth (In.) - Max Wheel Dia (In.) - Roller Width/Dia (In.) No Roller - Mounting Mounting Hole Size (In.) - Needle Bearings Number of Wheels 4 Hardware Included Requires - For Use With Door Panels Up To 200 Pounds

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait