PEMKO Door Drip Edge

Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
FinishClear Anodized
MaterialAluminium
Projection (inch)2-1/2
UL Fire RatingUL10C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Install above a door to protect door opening from dust, rain, and snow.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Door Drip Edge Flange Height 5/8 in Clear Anodized Finish Projection 2 1/2 in Length 100 in Material Aluminum For Use With Wood and Metal Doors UL Fire Rating UL10C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan