Parker Solenoid Valve Manifold

Sebelum PPN:
Rp5.899.900 - Rp5.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141605
For use with3FEV9; 3FEW1; 3FEW3; 3FEW7; 3FEX1; 3FEX3; 3FEX5; 3FEX8; 3FEY1
Height (inch)1-3/4
Length (inch)7-14/25
Number of Valve Stations1
Width (inch)2-22/25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Parker Solenoid Valve Manifolds are designed for use with Parker Solenoid Air Control Valves, available separately. Choose according to valve port size.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Sub Base For Use With 3FEV9 3FEW1 3FEW3 3FEW7 3FEX1 3FEX3 3FEX5 3FEX8 3FEY1 Number of Valve Stations 1 Valve Port Size 3/8 in Cv - Solenoid Valve Manifold Valveair II Series Length (In.) 7 14/25 in Width (In.) 2 22/25 in Height (In.) 1 3/4 in Includes -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan