Parker Pilot Air Control Valve

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp16.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Get air pilot valves with the type of actuator/return that can fit your application. Choose from four-way body-ported, normally closed, inline double valves and more in a wide range of inlet sizes.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Pilot Air Control Valve Valve Ways and Positions 4-Way/2-Position Valve Actuator / Return Remote Pilot / Air Return Valve Port Size 1/8 in Max CFM - Valves 0.75 cfm Max Operating PSI 145 psi Pilot Pressure 20 psi Pilot Port Size NPT (In.) 10-32 UNF Max Temp Range (F) 5 to 120 Vacuum External Pilot Coefficient of Volume 0.75 Cycles per Minute - Length (In.) 3 1/8 in Width (In.) 71/100 in Height (In.) 1 1/8 in Uses General Pneumatics Applications Pilot Air Control Valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait